Eriks
FESTO

FESTO Mutter CR-M30X1,5 197326

  • ERIKS:11639929
  • Hersteller:197326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CR
Ausführung
Mutter
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
40 g