Eriks
FESTO

FESTO Muffe QM-3/8-3/8 2256

  • ERIKS:23212673
  • Hersteller:2256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QM
Material
Aluminiumlegiert, eloxiert
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Länge
32 mm
Schlüsselweite
22 mm
Gewicht
19 g
Alternativen
Product Image

FESTO Muffe NPFC-S-2G38-F 8030293

  • ERIKS:12639412
  • Manufacturer:8030293

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026