CHF 20.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QM |
Material | Aluminiumlegiert, eloxiert |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1 |
Länge | 40 mm |
Schlüsselweite | 41 mm |
Gewicht | 80 g |