FESTO

FESTO Muffe NPFC-S-2M5-F 8030290

  • ERIKS:12639425
  • Hersteller:8030290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC-S
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5
Schlüsselweite
8 mm
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
3.13 g