FESTO

FESTO Mittenstütze MUP-80 158455

  • ERIKS:11631141
  • Hersteller:158455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MUP
Ausführung
Mittenstütze
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
590 g