FESTO

FESTO Mittenstütze MUP-50 150739

  • ERIKS:11629946
  • Hersteller:150739
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MUP
Ausführung
Mittenstütze
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
241 g