FESTO

FESTO Mittenstütze MUP-40 150738

  • ERIKS:11629945
  • Hersteller:150738
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MUP
Ausführung
Mittenstütze
Material
Aluminium anodisiert
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
126 g