FESTO

FESTO Mitnehmer FKG-32-B 33340

  • ERIKS:11627983
  • Hersteller:33340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FKG
Ausführung
Mitnehmer
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
1277 g