FESTO

FESTO Mitnehmer FKG-25-B 15234

  • ERIKS:11627287
  • Hersteller:15234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FKG
Ausführung
Mitnehmer
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
302 g