FESTO

FESTO Mitnehmer FKC-25 538715

  • ERIKS:11648723
  • Hersteller:538715
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FKC
Ausführung
Mitnehmer
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
119 g