FESTO

FESTO Mini-Schlitten SLS-6-25-P-A 170489

  • ERIKS:11633371
  • Hersteller:170489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 423.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 458.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SLS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
131 g