FESTO

FESTO Mini-Schlitten SLS-10-25-P-A 170495

  • ERIKS:11633376
  • Hersteller:170495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SLS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
182 g