FESTO

FESTO Mini-Schlitten EGSL-BS-75-300-20P 559342

  • ERIKS:12265069
  • Hersteller:559342
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'354.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'545.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGSL
Ausführung
Mini-Schlitten
Leiter
Kugelkäfigführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
75
Hublänge
300 mm
Spindelsteigung
20 mm/U
Spindeldurchmesser
20 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.015 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
450 N
Schutzart (IP)
40
Gewicht
8050 g
Max. Geschwindigkeit
1.3 m/s
Max. Beschleunigung
25 m/s²
Material Deckel
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Führungsschiene
Lagerstahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl