FESTO

FESTO Mini-Schlitten EGSL-BS-75-200-10P 562231

  • ERIKS:12265376
  • Hersteller:562231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'995.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'157.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGSL
Ausführung
Mini-Schlitten
Leiter
Kugelkäfigführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
75
Hublänge
200 mm
Spindelsteigung
10 mm/U
Spindeldurchmesser
20 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.015 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
450 N
Schutzart (IP)
40
Gewicht
6520 g
Max. Geschwindigkeit
0.65 m/s
Max. Beschleunigung
25 m/s²
Material Deckel
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Führungsschiene
Lagerstahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl