FESTO

FESTO Mini-Schlitten EGSL-BS-75-100-20P 559340

  • ERIKS:12265067
  • Hersteller:559340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'636.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'769.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGSL
Ausführung
Mini-Schlitten
Leiter
Kugelkäfigführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
75
Hublänge
100 mm
Spindelsteigung
20 mm/U
Spindeldurchmesser
20 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.015 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
450 N
Schutzart (IP)
40
Gewicht
5100 g
Max. Geschwindigkeit
1.3 m/s
Max. Beschleunigung
25 m/s²
Material Deckel
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Führungsschiene
Lagerstahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl