CHF 2'031.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'196.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EGSL |
Ausführung | Mini-Schlitten |
Leiter | Kugelkäfigführung |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Baugröße | 55 |
Hublänge | 250 mm |
Spindelsteigung | 5 mm/U |
Spindeldurchmesser | 12 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.015 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 300 N |
Schutzart (IP) | 40 |
Gewicht | 3950 g |
Max. Geschwindigkeit | 0.4 m/s |
Max. Beschleunigung | 25 m/s² |
Material Deckel | Lackiertes Aluminium-Druckguss |
Material Führungsschiene | Lagerstahl |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Spindel | Lagerstahl |
Material Spindelmutter | Lagerstahl |