CHF 1'852.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'002.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EGSL |
Ausführung | Mini-Schlitten |
Leiter | Kugelkäfigführung |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Baugröße | 55 |
Hublänge | 200 mm |
Spindelsteigung | 12.7 mm/U |
Spindeldurchmesser | 12.7 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.015 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 300 N |
Schutzart (IP) | 40 |
Gewicht | 3400 g |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |
Max. Beschleunigung | 25 m/s² |
Material Deckel | Lackiertes Aluminium-Druckguss |
Material Führungsschiene | Lagerstahl |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Spindel | Lagerstahl |
Material Spindelmutter | Lagerstahl |
CHF 625.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 675.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026