FESTO

FESTO Mini-Schlitten EGSL-BS-55-100-12.7P 559337

  • ERIKS:12265064
  • Hersteller:559337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'493.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'614.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGSL
Ausführung
Mini-Schlitten
Leiter
Kugelkäfigführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
55
Hublänge
100 mm
Spindelsteigung
12.7 mm/U
Spindeldurchmesser
12.7 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.015 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
300 N
Schutzart (IP)
40
Gewicht
2550 g
Max. Geschwindigkeit
1 m/s
Max. Beschleunigung
25 m/s²
Material Deckel
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Führungsschiene
Lagerstahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten EGSC-BS-KF-60-200-12P 8048366

  • ERIKS:14168703
  • Manufacturer:8048366

CHF 625.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 675.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026