FESTO

FESTO Mini-Schlitten EGSL-BS-45-100-10P 559335

  • ERIKS:12265062
  • Hersteller:559335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'349.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'459.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGSL
Ausführung
Mini-Schlitten
Leiter
Kugelkäfigführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
45
Hublänge
100 mm
Spindelsteigung
10 mm/U
Spindeldurchmesser
10 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.015 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
150 N
Schutzart (IP)
40
Gewicht
1570 g
Max. Geschwindigkeit
1 m/s
Max. Beschleunigung
25 m/s²
Material Deckel
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Führungsschiene
Lagerstahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten EGSC-BS-KF-45-100-10P 4022926

  • ERIKS:14168695
  • Manufacturer:4022926

CHF 529.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 571.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026