CHF 1'206.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'303.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EGSL |
Ausführung | Mini-Schlitten |
Leiter | Kugelkäfigführung |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Baugröße | 35 |
Hublänge | 50 mm |
Spindelsteigung | 8 mm/U |
Spindeldurchmesser | 8 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.015 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 75 N |
Schutzart (IP) | 40 |
Gewicht | 570 g |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Beschleunigung | 25 m/s² |
Material Deckel | Lackiertes Aluminium-Druckguss |
Material Führungsschiene | Lagerstahl |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Spindel | Lagerstahl |
Material Spindelmutter | Lagerstahl |
CHF 445.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 481.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026