FESTO

FESTO Mini-Schlitten EGSC-BS-KF-60-100-12P 4356469

  • ERIKS:14168700
  • Hersteller:4356469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 595.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 643.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGSC
Ausführung
Mini-Schlitten
Leiter
Kugelführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
60
Hublänge
100 mm
Spindelsteigung
12 mm/U
Spindeldurchmesser
12 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.015 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 50 °C
Max. Vorschubkraft Fx
345 N
Schutzart (IP)
40
Gewicht
2505 g
Max. Geschwindigkeit
0.6 m/s
Max. Beschleunigung
15 m/s²
Material Führungsschiene
Lagerstahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Spindel
Lagerstahl
Material Spindelmutter
Lagerstahl