CHF 510.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 552.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EGSC |
Ausführung | Mini-Schlitten |
Leiter | Kugelführung |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Baugröße | 45 |
Hublänge | 25 mm |
Spindelsteigung | 10 mm/U |
Spindeldurchmesser | 10 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.015 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 188 N |
Schutzart (IP) | 40 |
Gewicht | 765 g |
Max. Geschwindigkeit | 0.6 m/s |
Max. Beschleunigung | 15 m/s² |
Material Führungsschiene | Lagerstahl |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Schlitten | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Spindel | Lagerstahl |
Material Spindelmutter | Lagerstahl |