CHF 454.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 491.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EGSC |
Ausführung | Mini-Schlitten |
Leiter | Kugelführung |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Baugröße | 32 |
Hublänge | 100 mm |
Spindelsteigung | 8 mm/U |
Spindeldurchmesser | 8 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.015 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 87 N |
Schutzart (IP) | 40 |
Gewicht | 632 g |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Beschleunigung | 15 m/s² |
Material Führungsschiene | Lagerstahl |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Schlitten | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Spindel | Lagerstahl |
Material Spindelmutter | Lagerstahl |