Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DGTZ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Deckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 8 bar |
Leiter | Gleitführung |