FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGTZ-GF-10-80-P-A 8100561

  • ERIKS:14086740
  • Hersteller:8100561
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGTZ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar
Leiter
Gleitführung