FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-8-80-PA 543931

  • ERIKS:11650071
  • Hersteller:543931
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 569.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 615.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M27x2
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
466 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-8-80-PA 8085115

  • ERIKS:14153931
  • Manufacturer:8085115

CHF 402.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026