FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-8-50-Y3A 543940

  • ERIKS:11650080
  • Hersteller:543940
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 609.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 658.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M27x2
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
380 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-10-50-Y12A 8085168

  • ERIKS:14153793
  • Manufacturer:8085168

CHF 449.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026