FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-8-50-P1A 543936

  • ERIKS:11650076
  • Hersteller:543936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 549.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 593.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
380 g