FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-8-50-EA 570170

  • ERIKS:12266209
  • Hersteller:570170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 517.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
376 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-8-50-E1A 8078837

  • ERIKS:14153927
  • Manufacturer:8078837

CHF 299.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026