FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-8-40-Y3A 543939

  • ERIKS:11650079
  • Hersteller:543939
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 582.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 629.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
323 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-10-40-Y12A 8085167

  • ERIKS:14154237
  • Manufacturer:8085167

CHF 430.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026