FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-8-40-EA 570169

  • ERIKS:12266208
  • Hersteller:570169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
319 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-8-40-E1A 8078836

  • ERIKS:14153923
  • Manufacturer:8078836

CHF 283.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026