FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-8-10-PA 543926

  • ERIKS:11650066
  • Hersteller:543926
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
247 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-8-10-PA 8085110

  • ERIKS:14153917
  • Manufacturer:8085110

CHF 269.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026