FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-8-10-EA 570166

  • ERIKS:12266204
  • Hersteller:570166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 371.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
241 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-8-10-E1A 8078833

  • ERIKS:14153915
  • Manufacturer:8078833

CHF 234.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026