FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-6-50-EA 570165

  • ERIKS:12266203
  • Hersteller:570165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
236 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-6-50-E1A 8078832

  • ERIKS:14153912
  • Manufacturer:8078832

CHF 287.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026