FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-6-30-PA 543918

  • ERIKS:11650058
  • Hersteller:543918
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 448.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
204 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-6-30-PA 8085107

  • ERIKS:14153904
  • Manufacturer:8085107

CHF 304.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026