FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-4-20-PA 543911

  • ERIKS:11650051
  • Hersteller:543911
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
97 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-6-20-PA 8085106

  • ERIKS:14153899
  • Manufacturer:8085106

CHF 285.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027