FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-4-20-EA 570159

  • ERIKS:12266197
  • Hersteller:570159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 3 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
95 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-6-20-E1A 8078829

  • ERIKS:14153896
  • Manufacturer:8078829

CHF 238.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026