FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-25-40-Y3A 544049

  • ERIKS:11650189
  • Hersteller:544049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 756.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
3139 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-25-40-Y12A 8085192

  • ERIKS:14153886
  • Manufacturer:8085192

CHF 555.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 600.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026