FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-25-20-EA 570205

  • ERIKS:12266244
  • Hersteller:570205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 495.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
2750 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-25-20-E1A 8078873

  • ERIKS:14153879
  • Manufacturer:8078873

CHF 404.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 437.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026