FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-25-150-EA 570211

  • ERIKS:12266250
  • Hersteller:570211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 844.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 912.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
150 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
5424 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-25-150-E1A 8078880

  • ERIKS:14153871
  • Manufacturer:8078880

CHF 741.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026