FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-25-100-EA 570210

  • ERIKS:12266249
  • Hersteller:570210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 767.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
4600 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-25-100-E1A 8078878

  • ERIKS:14153863
  • Manufacturer:8078878

CHF 572.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 619.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026