FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-25-10-PA 544030

  • ERIKS:11650170
  • Hersteller:544030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 488.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
2732 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-25-10-PA 8085149

  • ERIKS:14153867
  • Manufacturer:8085149

CHF 425.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 460.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026