FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-20-80-Y3A 544026

  • ERIKS:11650166
  • Hersteller:544026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 817.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 883.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
2403 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-20-80-Y12A 8085186

  • ERIKS:14153862
  • Manufacturer:8085186

CHF 599.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 648.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026