FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-20-40-PA 544008

  • ERIKS:11650148
  • Hersteller:544008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 535.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 579.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
2021 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-20-40-PA 8085142

  • ERIKS:14153854
  • Manufacturer:8085142

CHF 442.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 478.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026