FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-20-200-EA 570203

  • ERIKS:12266242
  • Hersteller:570203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 945.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'021.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
4310 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-20-200-E1A 8078871

  • ERIKS:14154239
  • Manufacturer:8078871

CHF 839.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 907.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026