CHF 696.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 753.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DGSL |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Gewindeform Kolbenstange | Innengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M10 |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | HNBR |
Material Deckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Leiter | Kugelkäfigführung |
Gewicht | 3085 g |
CHF 575.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 621.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026