FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-20-100-EA 570201

  • ERIKS:12266240
  • Hersteller:570201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 676.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 731.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M10
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
2983 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-20-100-E1A 8078868

  • ERIKS:14153836
  • Manufacturer:8078868

CHF 546.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026