FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-20-10-EA 570195

  • ERIKS:12266234
  • Hersteller:570195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 435.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
1597 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-20-10-E1A 8078862

  • ERIKS:14153839
  • Manufacturer:8078862

CHF 357.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026