FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-16-50-Y3A 544001

  • ERIKS:11650141
  • Hersteller:544001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 703.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 760.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M10
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
1211 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-16-50-Y12A 8085178

  • ERIKS:14153833
  • Manufacturer:8085178

CHF 496.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 537.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026