FESTO

FESTO Mini-Schlitten DGSL-16-40-Y3A 544000

  • ERIKS:11650140
  • Hersteller:544000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 676.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 731.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DGSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
HNBR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Leiter
Kugelkäfigführung
Gewicht
1140 g
Alternativen
Product Image

FESTO Mini-Schlitten DGST-16-40-Y12A 8085177

  • ERIKS:14154238
  • Manufacturer:8085177

CHF 477.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 516.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026